品番 : EA762GC-331
品名 : 方眼罫5mm セミB5ノート(30ページ/5冊パック
仕様
| メーカー | ナカバヤシ | 型番 | HB5-H504-5P |
|---|---|---|---|
| サイズ | セミB5 | カラー | ピンク、ブルー、グリーン、イエロー、バイオレット |
| 中紙枚数 | 30枚 | 入数 | 5冊(各色1冊) |
| 用紙サイズ | 179×252×15(t)mm | 材質 | 表紙:コートボール紙 |
| 重量 | 480g | ||
| 方眼罫5mm | |||
| 科目シール1枚付 | |||
| どちらからでも使える両面表紙 | |||
| 上質紙・56g/㎡ | |||
| 糸綴じ背クロス式 | |||
| いろいろ書き込みたくなるふきだしスペース | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
850 円(税抜)/ 935 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/11 10:20現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1834ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA762GC-23 : 方眼罫5mm A4ノート(30ページ/グリーン/10冊) |
| 関連商品 | EA762GC-24 : 方眼罫5mm A4ノート(30ページ/イエロー/10冊) |
ウェブカタログ画像
拡大
