詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762GC-5

品名 : 89x152mm 防水ノート

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ 89×152×8mm 中紙枚数 60枚
6mm×21行 表紙材質 プラスチック
ODグリーン
防水仕様で濡れても紙が破れません。
追加説明
カタログ価格

2,070 (税抜)/ 2,277 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/05/05 02:07現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA762GC-2
  • 品番

    EA762GC-2

  • コメント

    違い:サイズ・中紙枚数・リング式

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top