品番 : EA762GC-501
品名 : 挨拶状(2折カード/50枚)
仕様
| サイズ | 155×206mm | 厚み(mm) | 約0.3 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 紙 | 坪量 | 262g/m2 |
| 入数 | 50枚 | ||
| 慶弔両用 | |||
| 挨拶状案内状用二つ折りカード | |||
| 手書き・レーザープリンタ・インクジェットプリンタに対応 | |||
| 会社設立、事務所移転などのビジネスシーンや結婚式、法要などのパーソナルシーンなど、あらゆる場面で使用できます。 | |||
| 高級印刷用紙で平滑性の高い白いケント風原紙を使用しています。 | |||
| 日本製 | |||
| ※ハガキとして郵送する場合は「定形外郵便」となります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,590 円(税抜)/ 1,749 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/21 19:55現在) |
||||
| 商品入数 | 50 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1838ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
