詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762GC-66

品名 : 無線綴 A6ノート(120ページ/グレー)

仕様

メーカー ナカバヤシ 型番 NA601-11
サイズ A6スリム(90×140×14mm) カラー グレー
中紙枚数 120枚 方眼 2.5mm
材質 表紙:ポリウレタンクロス 重量 130g
無線綴タイプ
裏写りしにくいプライム用紙
360度折り返して省スペースで使えます。
背と角が丸く手に優しいラウンドシェイプ
ソフトタッチPUレザー丸めて使えます。
180度に開いたとき見開きが良く書きやすい。
フレキシブルな記入ができる5mmの半分サイズ2.5mmの方眼
リラックスして集中しやすいグリーン本文印刷
追加説明
カタログ価格

950 円(税抜)/ 1,045 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/14 19:11現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1834ページ
ウェブカタログ画像
  • 中紙

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top