詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762GE-101

品名 : 255x337x35mm/角2 封筒(留め具付/10枚)

仕様

サイズ 255×337×35mm
(角形2号)
厚み 126g/㎡
材質 クラフト紙 入数 10枚
A4用 マチ付(角底)
ひも付
追加説明
カタログ価格

1,580 円(税抜)/ 1,738 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/30 15:18現在)

商品入数 10 販売単位 枚
カタログページ 1789ページ
ウェブカタログ画像
※10枚入り
  • ※10枚入り

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top