詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762GE-14A

品名 : 240x332mm/角2 クラフト封筒(郵便枠なし)

仕様

サイズ 巾240×高332mm(定形外・角2) 厚み 70g/㎡
材質 半晒 入数 100枚
カラー クラフト
A4判用
定形外サイズの事務用封筒です。
郵便番号枠なし
追加説明
カタログ価格

1,450 円(税抜)/ 1,595 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/22 04:50現在)

商品入数 100 販売単位 袋
ウェブカタログ画像
※100枚入り
  • ※100枚入り

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top