詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762H-2

品名 : ペンホルダー

仕様

メーカー オープン工業 型番 PS-500-BK
適応ボールペン径 φ6.5~7.5mm サイズ 45×10×240(H)mm
材質 本体:再生樹脂 重量 37g
ボールペンの角度が自由に調節できます。
両面テープ又はマグネットでテーブルに固定できます。
デスクや電話の側での使用におすすめです。
ボールペン1本付
マグネット、両面テープ付
グリーン購入適合商品
追加説明
カタログ価格

600 円(税抜)/ 660 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 27

(2026/11/22 07:58現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1786ページ
ウェブカタログ画像
  • ボールペンの角度が自由に調整できる。
  • マグネットと両面テープのどちらでも使用できます。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top