品番 : EA762HB-6
品名 : [ 70枚用] 中型ホッチキス
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | マックス(MAX) | 型番 | HD-3DL |
---|---|---|---|
サイズ | 80(W)×275(D)×205(H)mm | 重量 | 1.25kg |
針装てん数 | 100本 | とじ枚数 | EA762HB-1使用時:30枚、EA762HB-2使用時:30~70枚 |
とじ奥行 | 58mm(最大) | ||
軽い力でとじられます。 | |||
位置決めガイド付(2か所とじ、角とじ) | |||
ワンタッチオープン方式 | |||
針は本体に付属していません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,800 円(税抜)/ 5,280 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/02 10:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA762HB-1 : [ 25枚用] 中型ホッチキス針(3000本) |
部品 | EA762HB-2 : [ 75枚用] 中型ホッチキス針(2400本) |