品番 : EA762HB-7
品名 : [ 30枚用] 中型ホッチキス
仕様
| メーカー | マックス(MAX) | 型番 | HD-35 |
|---|---|---|---|
| とじ枚数 | 30枚 | とじ奥行 | 64mm(最大) |
| 針サイズ | 3号 | 針装填数 | 50本 |
| サイズ | 31(W)×123(D)×50(H)mm | 重量 | 172g |
| ワンタッチオープン方式 | |||
| 本とじ、仮とじ、タッキング3種類の綴じ方ができる中型ハンディータイプ | |||
| ※ワンタッチオープン方式とは上カバーを開くと同時にマガジン部の針押しが引き上げられます。 | |||
| ※針は本体に付属していません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,500 円(税抜)/ 2,750 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/24 01:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1807ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA762HB-1 : [ 25枚用] 中型ホッチキス針(3000本) |
