詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762HC-16A

品名 : 40枚用 軽とじホッチキス(ミントブルー)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー マックス(MAX) 型番 HD-11FLSK
とじ枚数 PPC用紙2~40枚とじ とじ奥行(最大) 28mm
全長 106mm 針装てん数 100本
とじ口寸法 7mm サイズ 26(W)×106(D)×68(H)mm
重量 161g 針装てん方法 ワンタッチオープン方式
付属品 針(1000本) 針サイズ 11号
フラットクリンチ方式
針押さえ付リムーバー付
針の残量確認窓付
グリーン購入法適合品
・歯型状のドライバ
針の両肩を正確にガードしながら、まっすぐにチカラを集中させる技術が針の変形を防ぎます。
・ステープルホルダ&ステープルガイド
針の変形と逃げを防ぎ、ドライバに押されている針を最後まで垂直に保持して貫通させます。
・2段クリンチャ機構
書類の厚さで変化する針の侵入角度を調整することで、正確なクリンチを実現します。
追加説明
カタログ価格

2,000 円(税抜)/ 2,200 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/08 02:23現在)

商品入数 1 販売単位 台

代替品

EA762HC-27
  • 品番

    EA762HC-27

  • コメント

    若干デザインが異なります。

ウェブカタログ画像
  • ※画像はイメージです。
  • ※画像はイメージです。\n

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top