品番 : EA762HC-32A
品名 : 20枚用 軽とじホッチキス(ブラック)
仕様
| メーカー | マックス(MAX) | 型番 | HD-10TL(P) |
|---|---|---|---|
| とじ枚数 | 2~20枚 | とじ奥行(最大) | 53mm |
| とじ口寸法 | 15mm | 針サイズ | 10号 |
| 針装てん数 | 150本 | 全長 | 110mm |
| サイズ(W×D×H)mm | 30×110×62 | 再生材使用率 | 92% |
| カラー | ブラック | 重量(g) | 150 |
| メガネクリンチ方式 | |||
| ワンタッチオープン方式 | |||
| 「可変倍力機構」により、全高を約23%抑えつつ(メーカー比)、「軽とじ」と「握りやすさ」、「広いとじ口」、「深い奥行」を実現 | |||
| 長時間使用にも疲れにくく、指にフィットする握りやすいハンドルカバー | |||
| 広い差し込み口はとじたい箇所の視認性がアップし、作業効率がグンと向上します。 | |||
| 圧倒的に深いとじ奥行き、多種多様なとじ方に対応可能 | |||
| ヘッド部をブリスタパックに突き当ててキワをとじられる先端5mmを実現 | |||
| 耐久性を重視した丈夫な機構で、ヘビーユースや多種多様なとじ方に対応する堅牢性を実現 | |||
| 150回連続でとじ作業ができ、針装てんの手間を軽減 | |||
| 1台あたり約13gのプラスチックごみを削減 パッケージにプラスチックを使用していません。(紙箱) |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,150 円(税抜)/ 1,265 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/13 09:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1806ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
