品番 : EA762HD-21
品名 : ホッチキス針リムーバー/ポケット付
仕様
| メーカー | マックス(MAX) | 型番 | RZ-10S |
|---|---|---|---|
| 用途 | ホッチキス10号針(EA762HD-8~-11など)はずし用 | 除針枚数 | 10枚 |
| サイズ | 23(H)×23(W)×135(L) | 連続除去本数 | 5本 |
| 収納量 | 100本 | 重量 | 26g |
| 除針・針の収納・ワンタッチ廃棄の1台3役 針が飛び散りません。 | |||
| 先端を対象針と紙の間に差し込み、前方にスライドするだけではずせます。 | |||
| 取り除かれた針は、飛び散ることなく先端部に確保(最大5本)、スライドレバーを引くことにより、収納部に収納されます。 | |||
| 収納部の磁石は収納された針を吸着固定され、暴れたりしません。 | |||
| たまった針は、フタを開けるだけで磁石と分断し、そのまま廃棄可能 | |||
| 本体プラスチック部には再生材を使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
900 円(税抜)/ 990 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 37 (2026/11/17 23:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1808ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA762HD-8 : [10号] ホッチキス針 (2000本) |
| 関連商品 | EA762HD-10 : ホッチキス針(1000本x20箱) |
| 関連商品 | EA762HD-11 : ホッチキス針(5000本) |
