詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762HE-2

品名 : [縦・横]ホッチクル(ピンク)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー マックス(MAX) 型番 HD-10V
とじ枚数 15枚 とじ奥行(通常時) 70mm
色 ピンク 針装てん数 50本
針サイズ 10号
ワンタッチオープン方式
針の装てん部分をタテ、ヨコ90°に回転する事ができるため、筒とじ箱づくりに最適。
追加説明
カタログ価格

850 円(税抜)/ 935 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/30 22:06現在)

商品入数 1 販売単位 個

代替品

EA762HE-1A
  • 品番

    EA762HE-1A

  • コメント

    変更点:デザイン、色

ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top