品番 : EA762HF
品名 : [プライヤー型]ホッチキス
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | マックス(MAX) | 型番 | HP-50 |
|---|---|---|---|
| 針装てん数 | 210本 | サイズ | 24(W)×204(D)×80(H)mm |
| とじ奥行 | 64mm(最大) | ||
| 針は本体に付属していません。 | |||
| 紙を綴じる用途には適していません。 (綴じた後、綴じ裏が内側に大きく入り込むため。) |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
7,300 円(税抜)/ 8,030 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/17 14:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA762HF-1 : [プライヤー型]ホッチキス針 |

