品番 : EA762HG-4
品名 : 6枚用 ステッチャー
コンパクトで握りやすく進化した針なしホッチキス
仕様
| メーカー | プラス(PLUS) | 型番 | SL-106NB |
|---|---|---|---|
| とじ枚数 | PPC用紙2~6枚(64g/㎡紙) | とじ穴奥行 | 角とじ:11mm 辺とじ:5.4mm |
| サイズ | 33×83×74(H)mm | 材質 | 50%再生樹脂(ベース:100%再生PC) |
| 重量 | 80g | カラー | ブルー |
| パワーアシスト機構 | |||
| 針を使わないので、さまざまなシーンで安心して使えるし、そのままシュレッダーにかけることができます。 | |||
| 金属の針が混入する心配がある食品を扱う工場・店舗 や 病院などに最適 | |||
| 角とじと辺とじができるので、契約書や小冊子など、見開き書類の作成に最適 | |||
| 片手でも軽くとじられるコンパクトサイズ、引き出しにもすっきり収納できます。 | |||
| 側面の表示と「カチッ」という音で、とじ終わりがはっきり分かるとじミスを防ぐ安心設計 | |||
| ホールクリップ2個付 | |||
| ※6枚を超える枚数や、粘着剤のついたもの、厚紙、紙以外のものをとじないでください。故障の原因となります。 | |||
| ※針を使用するホッチキスと同等の保持力はありません。 | |||
| ※紙の種類によってはとじ枚数が少なくなったり、とじられなくなったりする場合があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
780 円(税抜)/ 858 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/11/08 07:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1808ページ | ||||
