詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762HK-12

品名 : [EA762HK-11用]ステープラ針(1000本)

仕様

メーカー ライオン事務器(LION) 型番 20578
とじ枚数 70~120枚 入数 1000本
幅(内側) 11.5mm 高さ 15mm
太さ 0.75mm
EA762HK-11用の替針です。
【再生紙のつづり込み能力について】
再生紙使用の事務用紙やコピー(PPC)用紙が一般的になりつつあります。再生紙は、同レベルの非再生紙に比べ、厚みや固さが増している場合がありますので、つづり込み能力の80%程度の目安でご使用ください。
追加説明
カタログ価格

770 円(税抜)/ 847 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/10/31 16:18現在)

商品入数 1 販売単位 箱
カタログページ 1807ページ
ウェブカタログ画像

資料

ウェブカタログ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top