品番 : EA762HK-2A
品名 : ステープラー(10枚用・ブルー)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 20445 |
---|---|---|---|
色 | ブルー | 全長 | 95mm |
とじ枚数 | 約10枚(PPC用紙) | とじ奥行 | 50mm |
針装てん数 | 50本 | 針サイズ | 10号 |
サイズ | 22(W)×95(D)×40(H)mm | 重量 | 50g |
タッキング付 リムーバー付 | |||
☆便利な機能を備えたスタンダードサイズ。毎日使うのにちょうどいい! |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
335 円(税抜)/ 369 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/17 07:06現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|