詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762HM-10

品名 : ハンディークリップ

金属クリップ玉を簡単にとじる連射式クリップ機。1台でサイズの異なる2種類の玉を使えるデュアル機能

仕様

メーカー マックス(MAX) 型番 HK-55D
サイズ 33(W)×126(D)×30(H)mm 重量 68g〈スペアクリップ〉
クリップサイズ 中玉:16(W)×11(D)×4.8(H)mm、
中厚玉:16(W)×11(D)×6.4(H)mm
クリップ枚数 中玉:40枚まで、中厚玉:55枚まで
付属クリップ数 中玉:8個、中厚玉:8個 材質 ステンレス
金属クリップ玉を簡単にとじる連射式クリップ機
1台でサイズの異なる2種類の玉を使えるデュアル機能
グリップの2つの指掛けにより、指先の力をロスなくクリップ玉に伝えます。
親指を包み込む大きなプッシャーにはラバーを施しました。指にやさしく、滑りを抑えます。また、プッシャーの壁は爪が当たらない高さにしました。
用紙挿入口のU字カットと傾斜により、とじ位置をしっかり確認できます。
また、挿入口下部を伸ばし、用紙を入れやすくしました。
玉をスムーズに入れられる広い装てん口は、指に合わせたラウンドを設けて、指をいたわる形状にしました。
用紙の枚数に合わせて、2種類の玉をデュアルクリップ1台で使い分けられます。
追加説明
カタログ価格

700 円(税抜)/ 770 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/18 04:48現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1814ページ
ウェブカタログ画像
  • グリップの2つの指掛けにより、指先の力をロスなくクリップ玉に伝えます。
  • とじ位置が狙いやすい先端形状
  • 2種類の玉が使える? デュアル機能
  • 指にやさしい大きなプッシャー
  • 玉入れしやすい広い装てん口

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top