品番 : EA762HP-5
品名 : ホッチキス紙針(ホワイト/900本)
仕様
| メーカー | マックス(MAX) | 型番 | PH-S309 |
|---|---|---|---|
| カラー | 白 | 入数 | 900本 |
| 使用環境温度 | 10℃~40℃ | ||
| EA762HP-11B、-12(旧EA762HP-1、-2)用替紙針 | |||
| 紙針の先端をのりで接着するので保持力がアップします。 | |||
| 触れても安心で廃棄も簡単な紙針 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,050 円(税抜)/ 1,155 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 59 (2026/11/11 10:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1807ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA762HP-11B : [10枚用] 紙針ホッチキス |
| 本体 | EA762HP-12 : [20枚用] 紙針ホッチキス |
ウェブカタログ画像
拡大
※900本入り
