品番 : EA762MA-17
品名 : 118x 62x 51mm/ 10枚 パンチ
シンプルなデザイン、完成されたフォルム、機能を兼ね備え、思わず人に見せたくなる特徴的なカラーが魅力の2穴パンチです
仕様
| メーカー | カール事務器(CARL) | 型番 | DPN-35-P |
|---|---|---|---|
| 穿孔能力 | PPC用紙10枚(0.9mm厚まで) | 穴径 | 5.5mm |
| 穴間隔 | 80mm | 穴奥行 | 11mm |
| サイズ | 118(W)×62(D)×51(H)mm(ロック時:30(H)mm) | 重量 | 155g |
| 材質 | ABS、PP、SPCC | 穴数 | 2 |
| 対応サイズ | A3~B6短辺/A4~B5長辺/LTR長辺/A4長辺4穴 | カラー | ピンク |
| ガイド付でB6短辺~A3、LTR長辺までの用紙に対応 | |||
| 美しさも機能も兼ね備えた2穴パンチ | |||
| 引き出しやすく見やすいサイドゲージ付 | |||
| ワンタッチでできるハンドルロックでコンパクトに収納できます。 | |||
| 前開き式のクズ受けでパンチクズの散らばりを防止します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
850 円(税抜)/ 935 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/11 08:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1808ページ | ||||
