詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762MC-2

品名 : 180x230x158mm/60枚 パンチ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

穿孔能力 PPC用紙60枚(5mm厚まで) 穴間隔 80mm
穴径 6mm 穴奥行 5~15mm
サイズ 180(W)×230(D)×158(H)mm 重量 1.4kg
追加説明
アイコン
カタログ価格

7,200 (税抜)/ 7,920 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/14 19:15現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA762MB-5A
  • 品番

    EA762MB-5A

  • コメント

    価格・仕様異なります

メイン画像

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top