品番 : EA762MD-10
品名 : 310x437x422mm/150枚 強力型パンチ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 20083 |
|---|---|---|---|
| 穿孔能力 | PPC用紙150枚 | 穴径 | 6mm |
| 穴間隔 | 80mm | 穴奥行 | 10mm |
| サイズ(W×D×H)mm | 310×437×422 | 重量(g) | 3500 |
| 材質 | ABS樹脂・スチール | ||
| フリータイプセンター割出しゲージ付(A3E~A6S、B4E~B6S) | |||
| パイプ錐2穴式 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,000 円(税抜)/ 20,900 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/16 17:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA762MD-10B : [EA762MD-10用] 替刃 |

