品番 : EA762MD-18
品名 : [EA762MD-16用] 刃受け(10個)
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 20075 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 受板 | 材質 | ABS樹脂 |
| 重量 | 20g | 入数 | 10個 |
| EA762MD-16用の受板 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
450 円(税抜)/ 495 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/20 18:31現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1809ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA762MD-16 : 180x319x153mm/200枚 強力型パンチ |
