品番 : EA762MD-31
品名 : φ4mm ハトメ鋲(真鍮メッキ/250個)
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 20202 |
|---|---|---|---|
| 穴径 | 4mm | 材質 | 真鍮メッキ |
| 入数 | 250個 | ||
| [EA762MD-30用]ハトメ鋲 | |||
| PS樹脂ケース入 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
480 円(税抜)/ 528 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 23 (2026/11/15 08:57現在) |
||||
| 商品入数 | 250 | 販売単位 | CS | ||
| カタログページ | 1808ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA762MD-30 : ハトメパンチ(紙用/20枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
250個入り
