詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762MF-2

品名 : 76x103x 48mm パンチ(角丸用)

かどまる最上位機種!

仕様

メーカー サンスター文具 型番 S4765079
商品名 かどまるPRO-NEO サイズ(mm) 76×103×48
オープン時サイズ(mm) 76×103×58 材質 本体:ABS・PS・スチール
レバー:POM
刃:ステンレス
クズカバー:TPE
重量 143g
紙のカドをマルくできます。
Sサイズ3mm:名刺サイズにピッタリ
Mサイズ5mm:ハガキサイズにピッタリ
Lサイズ8mm:ポスターサイズにピッタリ
ラミネートもキレイに切れます。
独自のガイドカット構造で、ラミネートは、厚み200ミクロン(0.2mm)まで切れます。
かどまるPROよりも対応する最大の厚みが、0.2mmから0.4mmにアップしました。
新しく採用した2段式テコの原理によって、カットする際の握る力が約50%に軽減しました。
追加説明
カタログ価格

1,680 円(税抜)/ 1,848 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/05 06:56現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1808ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top