詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762MG-1

品名 : レターオープナー(単3x2本)

仕様

メーカー プラス(PLUS) 型番 OL-001
サイズ 70(W)×69(D)×38(H)mm 重量 150g(電池含む)
切幅 3mm 使用電池 単3乾電池×2本(別売)
電池寿命 約1500通(長形3号角封筒、アルカリ乾電池使用時) 材質 本体カバー:ABS
ハンディタイプ
封筒は1枚ずつ切ってください
※電池寿命は紙の厚さ、使い方、乾電池の性能によって差が生じます。アルカリ乾電池のご使用をお奨めします。
追加説明
カタログ価格

2,500 円(税抜)/ 2,750 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/07 16:13現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1795ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top