品番 : EA763A-22A
品名 : AC100V/15A/1.5m タイマー(繰り返し)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ヤザワコーポレーション | 型番 | Y02SHT15115WH |
---|---|---|---|
電源 | AC100V(50/60Hz) | 定格 | 15A・125V (1,500W以下) |
仕様 | 24時間型(15分単位) | コード長 | 1.5m |
個口数 | 1個 | 消費電力 | 1W |
サイズ | 80(W)×44(D)×83(H)mm | 重量 | 290g |
コンセント直結式 | |||
スイングプラグ、絶縁カバー付プラグ | |||
電源のON/OFFを自動で切替できるタイマーコンセントです。 | |||
コンセントが下向きについているのでコードが邪魔にならない設計です。 | |||
ON/OFF状態がひと目でわかる通電ランプ付き(赤色LED)です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,810 円(税抜)/ 3,091 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/21 00:05現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
|
|