詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763A-26A

品名 : AC100V タイムスイッチ (24時間/防雨型)

仕様

メーカー パナソニック(Panasonic) 型番 TBC171N
設定 24時間型(15分単位) 仕様 コード付(1.5m)
電源 AC100V(50/60Hz)  消費電力 白熱灯・イルミネーション:1,500W以下
蛍光灯:1,000W以下
抵抗負荷ヒーターなど:1,500W以下
サイズ 139(W)×62.5(D)×217(H)mm 重量 780g
入切時間間隔 最小30分
電源コード、コンセント付で配線工事が簡単
屋外にも設置できる防雨型構造
通電状態が一目でわかる電源表示ランプ付
電源コードは防水性・耐久性に優れたキャブタイヤケーブル使用しています。
イタズラ防止用のφ6.5mmカギ穴付
追加説明
カタログ価格

12,300 円(税抜)/ 13,530 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/05 02:16現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1947ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top