品番 : EA763A-27
品名 : AC100V タイムスイッチ (24時間)
仕様
メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | TB201KP |
---|---|---|---|
設定 | 24時間型(1分単位) | 仕様 | 結線式 |
電源 | AC100V | 回路数 | 1回路 |
回路構成 | 同一回路 | 接点構成 | a接点 |
抵抗負荷 | 1,000Wまで | 接点容量 | 抵抗:10A 白熱灯:2A 誘導:7A モーター:200W |
サイズ | 70×36.5×100(H)mm | 重量 | 170g |
24時間式で、1日ON/OFFが1セット設定できます。 | |||
※設置には電気工事士の資格が必要です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,710 円(税抜)/ 9,581 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/16 22:15現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1988ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)