品番 : EA763AA-501
品名 : DC12V リアカメラ
仕様
画素数 | 34.5万画素 | 消費電力 | 最大60mA |
---|---|---|---|
防水規格 | IP68 | 水平解像度 | 580TV LINE |
F値 | 2.5 | 出力映像 | 鏡像タイプ(後方確認用) |
センサー規格 | CMOS 1/4型カラー | 照度範囲 | 0.1~10,000lux |
TVシステム・映像出力 | NTSC方式、1.0Vp-p(75Ω) | ||
内容物 ・リアカメラ本体(1)※ケーブル長 約2.0m ・AV延長ケーブル(1)※ケーブル長 約4.0m ・一体型電源・AVケーブル(1)※ケーブル最長 約8.0m(内訳:電源 約8.0m、AV 約4.0m、アース 約8.0m) |
|||
サイズ | 172×45×303(H)mm | 重量 | 40g |
視野角 | 対角:170°、水平:約115°、垂直:約95° | ||
小さくてもしっかり見える小型バックカメラ | |||
電源 | 12V(DC9V~16V) | ||
後方の安全確認のサポートに。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,300 円(税抜)/ 9,130 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2024/04/29 05:04現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0278ページ |
拡大