詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763AB-208B

品名 : 16GB ポータブルオーディオプレーヤー(ホワイト)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー ソニー(SONY) 型番 NW-S315
記録容量 16GB 最大記録曲数 MP3 128kbps:約3,600曲
AAC 256kbps:約1,800曲
FLAC 44.1kHz/16bit:約330曲
再生 音楽、FMラジオ 音声圧縮形式 MP3/WMA/FLAC/リニアPCM/AAC
カラー ホワイト ディスプレイ 1.77型、TFTカラー液晶、
QQVGA(128×160ドット)
電源 内蔵型リチウムイオン充電池 充電池持続時間 【音楽再生時】デジタルノイズキャンセリング機能オフ時:約52時間(MP3)
デジタルノイズキャンセリング機能オン時:約40時間(MP3)
機能 Bluetooth機能、FMラジオ、
語学学習機能など
主な付属品 ヘッドホン、
イヤーピース(各サイズ2個1組)、
USBケーブル(コード長約1m)、
WM-PORTキャップ、取扱説明書
サイズ 約443(W)×約99(D)×約946(H)mm 重量 約53g(本体のみ)
周囲の騒音をカットする
「デジタルノイズキャンセリング機能」
ワイヤレスで楽しめる「Bluetooth機能」
コンパクト&スリムなボディでスタミナ約52時間
語学学習を便利な機能でサポート
追加説明
カタログ価格

33,200 (税抜)/ 36,520 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/17 14:04現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top