品番 : EA763AD-23H
品名 : AC100V/ 63W/30畳 加湿空気清浄機
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 日立(HITACHI) | 型番 | EP-EV70S |
---|---|---|---|
<加湿・空気清浄機能> | |||
空気清浄適用床面積 | 38㎡(23畳以下) | 清浄時間 | 8畳なら12分 |
加湿適用床面積 | 木造和室:17㎡(10畳以下)、 プレハブ和室:27㎡(17畳以下) |
消費電力 | ターボ:56W、強:18W、中:13W、静:5W |
<空気清浄機能> | |||
空気清浄適用床面積 | 50㎡(30畳以下) | 清浄時間 | 8畳なら10分 |
消費電力 | ターボ:63W、強:24W、中:16W、静:5W | カラー | ホワイト |
タンク容量 | 約2.5L | サイズ | 430(W)×273(D)×584(H)mm |
重量 | 10.0kg | 加湿量 | 最大約670mL/時(ターボ風量時) |
加湿方式 | 気化式 | ||
<交換用フィルター> | |||
使用期間目安 | 集じんフィルター(EPF-DV1000H):約8年、 脱臭フィルター(EPF-DV1000D):約10年、 加湿フィルター(EPF-EV65KF):約36ヶ月、 ダチョウ抗体フィルター(EPF-DK1000):約1年 |
||
アレルオフHEPAフィルター HEPA性能の多層フィルターがウイルスやカビ、アレル物質をキャッチして活動を抑制。 |
|||
ナノパワー脱臭フィルター 2つの脱臭素材の組み合わせで気になるニオイを効果的に捕集。 |
|||
やさしい運転音 静風量時では15dBで、おやすみの時などにも気になりにくい静かな運転音。 |
|||
リモコン付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
42,800 円(税抜)/ 47,080 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/25 22:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
|
拡大