品番 : EA763AD-29B
品名 : DC 12V/ 3W/ 1畳 空気清浄機(ブラック)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | F-GMK01-K |
---|---|---|---|
適用床面積 | 3.9㎡(約1畳) | 消費電力(50Hz/60Hz) | 強:3W 弱:2.5W |
電源 | DC-12V | カラー | ブラック |
サイズ | 85(W)×85(D)×150(H)mm | 重量 | 330g(アダプター含まず) |
風量 | 強:0.08立方メートル/分 弱:0.04立方メートル/分 |
運転切替 | 弱→強→切 |
待機電力 | 約0.05W | コード種類 | カーDCアダプター |
コード長さ | 1.5m | 付属品 | カーDCアダプター(12V) |
ナノイーで除菌・消臭ができます。 | |||
独自の気流制御で、しっかり送風。使い易いコンパクトデザイン。様々な空間や車種に合わせて使えます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
12,900 円(税抜)/ 14,190 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/13 03:51現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)