詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763AD-54A

品名 : AC100V/ 90W/22畳 加湿空気清浄機

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 日立(HITACHI) 型番 EP-NVG90
〈加湿機能〉 ・タンク容量:約2.5L
・消費電力:
(ターボ)43W
(強)16W
(中)10W
(静)8W
・適用床面積:
木造和室22m2(13.5畳)
プレハブ洋室37m2(22畳)
〈空気清浄機能〉 ・消費電力:
(ターボ)90W
(強)16W
(中)10W
(静)7W
・適用床面積:69m2(42畳)
サイズ 360(W)×278(D)×669(H)mm 重量 約13.1kg
フィルター寿命 約10年
自動おそうじユニットがブラシでプレフィルターのホコリを取り除きます。
8畳のお部屋ならわずか約7分で空気をきれいに。
追加説明
カタログ価格

52,900 (税抜)/ 58,190 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/03/23 11:21現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA763AY-121
  • 品番

    EA763AY-121

  • コメント

    変更点:タンク容量、適用床面積

ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top