品番 : EA763AD-67A
品名 : AC100V/ 13W/10畳 空気清浄機
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | AAP-S20C |
|---|---|---|---|
| 電源 | 入力:AC100~240V 出力:DC12V 1.5A(ACアダプター付き) |
消費電力 | 弱:2W 中:4W 強:13W |
| 適用床面積 | 約10畳(約17㎡) | 運転モード | 弱/中/強 |
| 風量 | 弱:0.5m3/分 中:1.1m3/分 強:2.1m3/分 |
運転音 | 弱:20db 中:31db 強:46db |
| サイズ | φ210×310(H)mm | 重量 | 1.8kg |
| コード長 | 約1.8m | 材質 | ABS樹脂 |
| 汚れた空気を一気に取り込み、キレイな空気が部屋の隅々まで素早く行き渡るスピード空気清浄。 | |||
| 空気の汚れやニオイを感知し、自動で風量を調節。 | |||
| ライトの色で空気の汚れが一目でわかる。 | |||
| 3DナノチャージHEPAフィルター採用。 花粉やPM2.5はもちろん、0.3μmの微細な粒子も99.97%以上集じん。 マスクのJIS規格(JIS T9001)に準拠した試験で捕集性能は、医療用マスクの標準規格において最高クラス(クラスIII)をクリア。 |
|||
| 使い勝手の良い小型サイズなので、持ち運びラクラクで場所を選ばず使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,800 円(税抜)/ 15,180 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/23 19:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
