品番 : EA763AD-81
品名 : AC100V/ 40W/ 8畳 空気清浄器
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | フェローズジャパン | 型番 | アエラマックスDB5 |
---|---|---|---|
適用床面積 | 14.6m2(8.8畳)以下 | 消費電力 | 強:40W、 中:30W、 弱:27W |
サイズ | 185(W)×220(D)×700(H)mm | 重量 | 4.2kg |
フィルター寿命 | HEPA:約1年、 カーボン:約3ヶ月 |
||
風量3段階調節 | |||
AHAM(米国家電製品協会)取得認証 | |||
アレル物質、チリ、ダニのふんや死がい、カビの胞子等、0.3ミクロンの微粒子を99.97%捕集。 | |||
抗菌処理により、バクテリアやカビの生育を制御します。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
28,900 円(税抜)/ 31,790 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/21 08:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
![]() |
|
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA763AD-91 : [EA763AD-81用] カーボンフィルター(4枚) |
メイン画像
拡大
.jpg)