品番 : EA763AE-5
品名 : シェーバー用ケース
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | ES-2L15 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 96×65×200mm | 重量 | 75g |
| シェーバー(EA763AE-46R、EA763AE-47R)用ケース ※ページ下部「その他関連」を参照ください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,920 円(税抜)/ 5,412 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/01 01:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA763AE-46R : [充電式] リニアシェーバー |
| 本体 | EA763AE-47R : [充電式] リニアシェーバー |
ウェブカタログ画像
拡大
