品番 : EA763AE-73
品名 : [充電式]シェーバー
仕様
| メーカー | 日立(HITACHI) | 型番 | RMH-F470B |
|---|---|---|---|
| 刃枚数 | 往復式4枚刃 | サイズ(W×D×H)mm | 64×52×166㎜ |
| 重量(g) | 約196g | 電源 | AC100V-240V |
| 付属品 | 電源アダプター、シェーバーオイル、掃除用ブラシ、シェーバーケース | 充電時間 | 約5時間(フル充電) |
| 使用可能日数 | 約15日間 ※3分/日 フル充電時 |
駆動方式 | 往復高速駆動 |
| 表示 | 充電ランプ:充電表示ランプ 電池容量ランプ:充電催促表示(点滅) |
電池 | ニッケル水素電池 |
| 防水構造 | IPX7(外刃・内刃および本体) | ||
| 優れた切れ味と耐久性のステンレス刃を外・内刃に採用した往復式4枚刃シェーバー | |||
| ヘッドが動き、肌にやさしくフィット新3Dヘッド | |||
| 4つの刃が独自に浮き沈みし、肌への密着性をさらに高めます。 | |||
| シェービングフォームや洗顔料を使った 泡剃りが可能です。 ※浴室などの水のかかるところや湿気の多いところで は電源アダプターを接続して使用しないでください。 |
|||
| 持ち運び時の誤動作を防ぐスイッチロック機能搭載 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,600 円(税抜)/ 14,960 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/09/01 02:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2083ページ | ||||
