品番 : EA763AF-104B
品名 : [充電式] バリカン
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
お子さまのヘアカットもかんたん・キレイにできる
カットモード ファミリータイプ
カットモード ファミリータイプ
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | ER-GF41-W |
|---|---|---|---|
| 連続使用時間 | 40分 | 充電時間 | 8時間 |
| 電源方式 | 充電・交流式 | 電源 | AC100V(50/60Hz) |
| 消費電力 | 4W(交流使用時) | 本体サイズ | 45(W)×38(D)×178(H)mm |
| 重量 | 157g | 電源コード長 | 1.8m |
| 仕様 | 水洗い可能 | 付属アタッチメント | ・刈り高さアタッチメント(3・6mm用、9・12mm用) ・スキ刈りアタッチメント ・耳周り&ナチュラルアタッチメント |
| 付属品 | ・オイル ・掃除用ブラシ |
||
| 耳まわりも手軽にカットできる「耳まわり&ナチュラルアタッチメント」 | |||
| 切れ味がよく、キレイな仕上がり「45°鋭角刃」 | |||
| 刃を外さずに水洗いできるウォータースルー洗浄で、簡単に掃除ができます。 | |||
| お子さまのヘアカットもかんたん・キレイにできるカットモード:ファミリータイプ搭載 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,300 円(税抜)/ 5,830 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/04 09:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA763AF-110 : [EA763AF-102C・-104C用] 替刃 |

