詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763AG-25M

品名 : AC100V/1200W ヘアードライヤー(マイナスイオン/ブラック)

仕様

メーカー パナソニック(Panasonic) 型番 EH-NE7N-H
消費電力 1,200W(ターボ/ホット時) 電源 AC100V(50/60Hz)
電源方式 交流式 風量 1.6m3/分(ターボ時)
温風温度 ターボ時:約90℃
低温ケアモード時:約65℃
サイズ 184(W)×85(D)×218(H)mm
コード長 1.7m 重量 550g
機能 ・ミネラルマイナスイオン
・イオンチャージ
・速乾ノズル
カラー ダークグレー
【Wミネラル&マイナスイオン】
髪表面をコートし、キューティクルを密着ケア
UV(紫外線)・摩擦ダメージを抑制します。
【高い風圧で乾燥】
ほぐし切った髪の毛に残っている水分を、勢いのある風で素早く吹き飛ばし、速く、美しく乾かします。
【速乾ノズル(内蔵)】
縦型の強風と弱風で、ぬれて密着している毛束をほぐし、長い髪や多い髪もスピーディーに乾燥します。
【3段階の風温切替】
TURBO:強い温風で素早く乾燥
CARE:髪をいたわる強い低温風で、心地よく乾燥
COLD:強い冷風
髪の状態に合わせて片手で簡単にモードを選択できます。
(すべてのモードで同じ強い風が出ます)
【イオンチャージパネル】
ヘアドライする時にイオンチャージパネルをハンドルと握るだけで、髪にマイナスイオンをより引き付け、さらさらで手触り感のよい髪へ。
追加説明
カタログ価格

9,890 (税抜)/ 10,879 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/04/04 01:24現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像
  • 高い風圧で乾燥
  • 速乾ノズル(内蔵
  • 3段階の風温切替

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top