品番 : EA763AG-81
品名 : AC100V/600-1200W ヘアードライヤー(マイナスイオン)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | EH5306P-S |
---|---|---|---|
電源 | AC100V | マイナスイオン発生方式 | コロナ放電方式 |
消費電力 | 600W/1200W(2段切替) | サイズ | 193(W)×84(D)×208(H)mm |
重量 | 455g | コード長 | 1.7m |
温風温度 | 105℃(TURBO・室温30℃のとき) | 風量 | 1.1m3/分のターボドライ |
マイナスイオンが髪によくつくイオンチャージ搭載 | |||
低騒音化タイプ(ターボ時:52dB) | |||
折りたたみ可 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,400 円(税抜)/ 8,140 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/02 07:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |