詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763AK-13B

品名 : AC100V/1300W フィッシュロースター

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 象印マホービン(ZOJIRUSHI) 型番 EF-VG40
消費電力 1300W サイズ 485×295×195mm
重量 4.7kg
35cmのさんまが4尾焼ける横長ワイド庫内。
付属品 魚取器
煙・ニオイ成分を90%カット「プラチナ触媒フィルター」搭載
追加説明
カタログ価格

17,000 (税抜)/ 18,700 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/07/18 05:58現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA763AK-13C
  • 品番

    EA763AK-13C

  • コメント

    変更点:消費電力、重さ

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top