品番 : EA763AK-54D
品名 : AC100V/1300W グリルなべ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 象印マホービン(ZOJIRUSHI) | 型番 | EP-PE10 |
---|---|---|---|
満水容量 | 3.7L | 消費電力 | 1300W |
サイズ | 385×350×205(H)mm | 重量 | 4.0kg |
プレート内寸 | φ270×58mm | コード長 | 2.5m |
色 | ブラウン | ||
鍋内部に水量目盛がついているので、味付けが簡単です。 | |||
直火でも使えます。 | |||
ガスコンロに直接かけられるから、下ごしらえがスピーディ。煮立ったら卓上に運んですぐに食べられます。 | |||
ふたを置く時に斜めに固定できるつまみ形状だから、熱いふたに手が触れにくくなっています。斜めに置いてもふたの縁が浮くのでテーブルが熱くなりません。 | |||
丸洗いOK(なべ) | |||
サッとひとふき「フラットヒーター」 | |||
スライド式温調 | |||
マグネットプラグ | |||
樹脂とっ手付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
12,300 円(税抜)/ 13,530 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/11/01 09:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2165ページ |
代替品
|