詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763AL-13G

品名 : AC100V/1000W オーブントースター

仕様

メーカー 象印マホービン(ZOJIRUSHI) 型番 EQ-SC22
消費電力 1000W タイマー 30分
サイズ 335(W)×290(D)×260(H)mm 庫内サイズ 270(W)×235(D)×110(H)mm
トレー内寸 227(W)×200(D)mm 温度調整範囲 80℃~250℃
電源コード 1.0m 重量 4.3kg
色 ブラック
メニューに合わせて80℃~高温250℃まで温度調節できる、ハイパワー1000Wのオーブントースター
約27cm×23.5cmの広々ワイド庫内
はずせる扉、もち焼きネット(焼き網)、スライド式くず受皿が丸洗いできお手入れ簡単
最大20cmのピザが切らずに焼けるトレー付き
調理時間が長いメニューにも対応する30分ロングタイマー
表面をこんがり焼き上げる上火グリル搭載
遠赤外線ヒーター搭載(上ヒーターのみ)
追加説明
カタログ価格

12,100 円(税抜)/ 13,310 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/01 09:12現在)

商品入数 1 販売単位 台
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top