品番 : EA763AL-15G
品名 : AC100V/1000W オーブントースター
仕様
| メーカー | 象印マホービン(ZOJIRUSHI) | 型番 | EQ-BJ22-BA |
|---|---|---|---|
| 消費電力 | 1000W | サイズ | 385(W)×270(D)×230(H)mm |
| 庫内サイズ | 260×220×105mm | トレー内寸 | 227×200mm |
| コード長 | 1m | 重量 | 3.8kg |
| タイマー | 30分 | 色 | ブラック |
| 上火グリルつきで火力を5段階から選べるオーブントースター | |||
| 奥行約22cmの広びろワイド庫内 | |||
| とびらが取りはずせるのでお手入れ簡単 | |||
| 焼き網、トレー、くず受皿は丸洗い可能 | |||
| ヒーター2本搭載(上1本・下1本) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,410 円(税抜)/ 10,351 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/12 01:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
