品番 : EA763AL-51
品名 : AC100V/1410W ノンフライ熱風オーブン
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
消費電力 | 1,410W | 重量 | 9.8kg |
---|---|---|---|
外寸サイズ | 341(W)×325(D)×348(H)mm | タイマー | 30分 |
庫内温度を均一に保ち、高速熱風処理でムラなく加熱します。 | |||
油で揚げない調理方法で、脂質やカロリーをカット | |||
付属品 | フライ受け皿、フライ用網、焼き網、オイルスプレー | 庫内サイズ | オーブン・トースター:250(W)×250(D)×80(H)mm、 フライヤー・リクック:220(W)×220(D)×70(H)mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
19,000 円(税抜)/ 20,900 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/14 18:40現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)