詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763AM-42E

品名 : AC100V/1100W 電子レンジ(60Hz)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 IMG-T177-6
サイズ 455(W)×315(D)×265(H)㎜ 加熱室有効サイズ 約305(W)×280(D)×175(H)mm  
重量 10.5㎏ 電源 AC100V(60Hz専用) 
消費電力 約1100W  定格 強:700W、弱:300W相当、解凍:200W相当
材質 鋼板、ガラス、ABS樹脂 電源コード長さ 1.5m
タイマー 15分   庫内容量 約17L 
ターンテーブルサイズ 直径約24.5cm
6段階切替・・・煮込み(120W)/解凍(200W)/弱(300W)/500W/600W/700W
追加説明
カタログ価格

8,280 (税抜)/ 9,108 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/03/19 06:45現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA763AM-41E
  • 品番

    EA763AM-41E

  • コメント

    変更点:消費電力・サイズ等

ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top