品番 : EA763AN-71
品名 : 180x270x 40mm アイロンミトン
便利なアイロンミトン
仕様
| メーカー | 山崎実業 | 型番 | 3359 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | tower(タワー) | サイズ | 180×40×270mm |
| 重量 | 90g | 耐熱温度 | 200℃ |
| 材質 | 表:綿100% メッシュポケット:ポリエステル クッション材:ポリウレタンフォーム |
||
| スチーム対応 | |||
| ハンガーに掛けた状態でアイロン掛けできます。 | |||
| 衣類の襟元や袖など、ハンガーでかけたまま気になる部分使用後はフックなどに引っ掛けて収納可能 | |||
| 手をメッシュポケットに入れてバンドに固定するだけで、安定したアイロンがけが可能 | |||
| 左右両用で使用可能 | |||
| メッシュ形状なので通気性がよく、熱がこもりません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,610 円(税抜)/ 1,771 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/02/26 06:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2074ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
