品番 : EA763AP-116
品名 : AC100V/(113L) 冷凍庫
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 日立(HITACHI) | 型番 | RF-U11ZF |
|---|---|---|---|
| ドア開閉タイプ | 右開き | サイズ | 460(W)×585(D)×1110(H)mm |
| 重量 | 33kg | 消費電力量(50/60Hz) | 電動機:88/97W、 電熱装置:110W |
| トップテーブル耐熱温度 | 100℃ | 付属品 | クリアバスケット、スライドクリアバスケット、アルミトレイ、蒸発皿 |
| 面倒な霜取りの手間がいらないファン式 | |||
| 容量 | 113L | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
57,500 円(税抜)/ 63,250 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/05/10 01:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
代替品
![]() |
|

