品番 : EA763AP-122A
品名 : DC12V/AC100V( 13L) 電子適温ボックス
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ツインバード工業(TWINBIRD) | 型番 | HR-DB07GY |
---|---|---|---|
電源 | DC12V、またはAC100V(50/60Hz) | 重量 | 付属品含:6.1kg、本体のみ:5.8kg |
容量 | 13L | サイズ | 280(W)×340(D)×525(H)mm |
保温・保冷温度 | 保冷(強):3℃±3℃(周囲温度:約25℃)、 保冷(弱):10℃±3℃(周囲温度:約25℃)、 保存:15℃±3℃(周囲温度:約25℃)、 保温:60℃±6℃(周囲温度:約23℃) |
消費電力 | AC100V:60W |
冷却方式 | 電子冷却方式 | カラー | グレー |
騒音レベル | 保冷 強:46dB(A特性)以下、保冷 弱:27dB(A特性)以下 |
AC電源コード有効長 | 2.0m |
DC電源コード有効長 | 2.8m(シガレットライター用ソケット差し込みコード) | 付属品 | 棚板1枚、AC電源コード、DC電源コード |
容量たっぷりな上に1台で保冷も保温も。1年中使える冷温庫 | |||
夏はクール、冬はホットで、一年中使えます。 | |||
AC/DCの2電源対応で、室内でも車内でもOK。 | |||
保冷 弱モードではさらに静かな静音設計 | |||
中が見える高断熱3重窓付き扉 | |||
500mlペットボトル10本収納可能 | |||
環境にやさしいノンフロンのペルチェ式 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
23,900 円(税抜)/ 26,290 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/25 00:34現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
|